アイトス
アイトスの 手袋・マスク・感染予防
アイトスの エプロン・ガウン 医療・検査用
Lumiere ロングエプロン 861373
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23964596
品番
861373
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
ストレッチキャバ・ポリエステル100%
サイズ
F
機能
制電性・撥水性・ストレッチ性
身幅(cm)
102
色番
1
前中心丈(cm)
87