曜日別特売
861373 Lumiere ロングエプロン 861373 アイトス 23964623

Lumiere ロングエプロン 861373

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード23964623品番861373
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ピンク材質ストレッチキャバ・ポリエステル100%サイズF機能制電性・撥水性・ストレッチ性身幅(cm)102色番60前中心丈(cm)87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23964623
2020-07-17
用途: 訪問看護の勤務先で着用しています
医療・福祉・介護関連業

シワになりにくく伸縮性があり洗濯後は乾きやすく値段以上の使いやすさです。
ボタンで調整できますが大きめなので小柄な方はご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする