曜日別特売
861372 Lumiere ショートエプロン 861372 アイトス 23964648

Lumiere ショートエプロン 861372

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サックス
内容量1枚注文コード23964648品番861372
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
サックス材質ストレッチキャバ・ポリエステル100%サイズF機能制電性・撥水性・ストレッチ性身幅(cm)90色番7前中心丈(cm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23964632
2021-10-11
用途: 食品加工
ケイヒン株式会社運輸・通信業

他に同様なものが無く、リピート購入しています。もう少し大きいサイズがあればありがたいです。

対象商品 : 23964648
2020-02-23
用途: 車のシートの手直し
製造業

ポケットも3箇所もあり、多用的に使えていいです。重宝しています。

対象商品 : 23964632
2020-01-12
用途: 看護助手時に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

生地は問題ないです。裁縫など特に不満もなく使用しています。丈が少し短いので採寸に気をつければ問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする