Lumiere ショートエプロン 861372

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23964666 品番 861372
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ピンク 材質ストレッチキャバ・ポリエステル100% サイズF 機能制電性・撥水性・ストレッチ性 身幅(cm)90 色番60 前中心丈(cm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23964632
2021-10-11
用途:
食品加工
ケイヒン株式会社 様 (運輸・通信業)

他に同様なものが無く、リピート購入しています。もう少し大きいサイズがあればありがたいです。

対象商品:
23964648
2020-02-23
用途:
車のシートの手直し
製造業

ポケットも3箇所もあり、多用的に使えていいです。重宝しています。

対象商品:
23964632
2020-01-12
用途:
看護助手時に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

生地は問題ないです。裁縫など特に不満もなく使用しています。丈が少し短いので採寸に気をつければ問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする