アイトス
アイトスの 手袋・マスク・感染予防
アイトスの エプロン・ガウン 医療・検査用
Lumiere エプロン (男女兼用) 861641
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23964702
品番
861641
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
L
着丈(cm)
91
バスト(cm)
122
色番
35
材質
ウェザーポリエステル65%・綿35%
機能
制菌性・NOMOS(R)