Lumiere サイドポケットポロ AZ-7668

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 23964815 品番 AZ-7668
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ホワイト サイズ4L 材質ポリエステル90%・綿10% 胸囲(cm)124 肩幅(cm)51 袖丈(cm)28 着丈(cm)78 機能吸汗性・速乾性・制電性・透け防止・UVカット アズワン品番64-4949-34 色番1 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23965244
2020-07-13
用途:
介護施設での仕事で使用
中村 宗司 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

夏の室内で着ていますが、涼しく仕事ができます。サイズの表記が解りにくかったです。コストパフォーマンスはとても良いと感じました。

対象商品:
23965567
2019-10-21
用途:
清掃作業
国立大学法人神戸大学 様 (その他業種)

裾丈が長いのでしゃがんだ時も背中が出ず、良い。
ポケットが機能的でよい。
色あせしない。
耐久性は今後見ていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする