曜日別特売
AZ-7668 Lumiere サイドポケットポロ AZ-7668 アイトス 23964858

Lumiere サイドポケットポロ AZ-7668

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズM
胸囲(cm)104
袖丈(cm)25
内容量1着注文コード23964858品番AZ-7668
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
シルバーグレーサイズM材質ポリエステル90%・綿10%胸囲(cm)104肩幅(cm)43袖丈(cm)25着丈(cm)70機能吸汗性・速乾性・制電性・透け防止・UVカットアズワン品番64-4949-46色番3性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23965244
2020-07-13
用途: 介護施設での仕事で使用
中村 宗司自動車・二輪車・自転車関連業

夏の室内で着ていますが、涼しく仕事ができます。サイズの表記が解りにくかったです。コストパフォーマンスはとても良いと感じました。

対象商品 : 23965567
2019-10-21
用途: 清掃作業
国立大学法人神戸大学その他業種

裾丈が長いのでしゃがんだ時も背中が出ず、良い。
ポケットが機能的でよい。
色あせしない。
耐久性は今後見ていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする