アイトス
アイトスの 衣服関連
アイトスの 介護従事者用ユニフォーム
アイトスの トップス 介護従事者用
Lumiere バックサイドポケット付 半袖ポロシャツ AZ-7663
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23965917
品番
AZ-7663
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
M
材質
ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)
102
加工
吸汗速乾・透け防止・制電性・UVカット
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
46
アズワン品番
64-4948-11
色番
2
性別
男女兼用