アイトス
アイトスの 衣服関連
アイトスの 介護従事者用ユニフォーム
アイトスの トップス 介護従事者用
Lumiere バックサイドポケット付 半袖ポロシャツ AZ-7663
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
サイズ
5L
注文コード
23966163
品番
AZ-7663
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
色・サイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
サイズ
5L
材質
ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)
132
加工
吸汗速乾・透け防止・制電性・UVカット
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
52
アズワン品番
64-4948-26
色番
22
性別
男女兼用