Lumiere 部屋干しボタンダウン 半袖ポロシャツ (男女兼用) AZ-7667

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23966373 品番 AZ-7667
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

部屋干しの問題を解決する「時乾短縮」!!

ホワイト サイズSS 材質クレーターメッシュ・綿60%・ポリエステル40% 胸囲(cm)82 加工吸汗速乾・抗菌 肩幅(cm)36 袖丈(cm)17 着丈(cm)58 アズワン品番64-4948-99 色番1 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23966626
2022-02-23
用途:
施術
合同会社誠 様 (サービス業)

丸洗いしても、型崩れが無くて良いですね♪何年も来ても。

対象商品:
23966748
2016-08-24
用途:
営業外回り用
株式会社エコリサイクルKATAOKA 様 (建設業・工事業)

少しふわっとした大きめのサイズで、汗をかいてもベトつきにくく着心地いいそうです。色は画像のピンクより濃いめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする