曜日別特売
AZ-7667 Lumiere 部屋干しボタンダウン 半袖ポロシャツ (男女兼用) AZ-7667 アイトス 23966565

Lumiere 部屋干しボタンダウン 半袖ポロシャツ (男女兼用) AZ-7667

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライム
サイズL
胸囲(cm)106
袖丈(cm)24
内容量1枚注文コード23966565品番AZ-7667
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

部屋干しの問題を解決する「時乾短縮」!!

ライムサイズL材質クレーターメッシュ・綿60%・ポリエステル40%胸囲(cm)106加工吸汗速乾・抗菌肩幅(cm)42袖丈(cm)24着丈(cm)73アズワン品番64-4949-12色番16性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23966626
2022-02-23
用途: 施術
合同会社誠サービス業

丸洗いしても、型崩れが無くて良いですね♪何年も来ても。

対象商品 : 23966748
2016-08-24
用途: 営業外回り用
株式会社エコリサイクルKATAOKA建設業・工事業

少しふわっとした大きめのサイズで、汗をかいてもベトつきにくく着心地いいそうです。色は画像のピンクより濃いめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする