スラックス(レディス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23969295 品番 823-40-S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高いコストパフォーマンス。ハリとコシのある丈夫な素材。
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。
コストパフォーマンスの高い丈夫な単糸ツイル素材の標準型ユニフォーム。

ホワイト サイズS 材質ポリエステル65%・綿35% タイプホッピングタイプ、後ろポケット付、総ゴム(スピンドル入り)、裾口フライス 股下(cm)65 ヒップ(cm)92 生地単糸ツイル ウエスト有効サイズ(cm)54〜62 色番40 ワタリ(cm)31 安全機能ホッピング(裾口フライス) 生地性能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、洗濯性 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする