スラックス(レディス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード23969338 品番823-40-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

高いコストパフォーマンス。ハリとコシのある丈夫な素材。
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。
コストパフォーマンスの高い丈夫な単糸ツイル素材の標準型ユニフォーム。

ホワイト サイズ3L 材質ポリエステル65%・綿35% タイプホッピングタイプ、後ろポケット付、総ゴム(スピンドル入り)、裾口フライス 股下(cm)68 ヒップ(cm)124 生地単糸ツイル ウエスト有効サイズ(cm)86〜94 色番40 ワタリ(cm)35 安全機能ホッピング(裾口フライス) 生地性能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、洗濯性 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする