シャツコート七分袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23969724 品番 APK205-C/10-LL
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

幅広い職場環境に対応するスタンダード素材。
ポリエステル高率混に織り上げた平織物です。綿の良さを残しながら、洗濯後もシワになりにくいなど、イージーケアな素材です。

ホワイト サイズLL 材質ポリエステル80%・綿20% タイプ左胸内ポケット付 着丈(cm)75 バスト(cm)124 裄丈(cm)73 生地ポプリン 色番10 安全機能衿元スナップ留め、体毛防止加工袖 生地性能工業洗濯可、吸汗性、洗濯性、抗菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする