KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
シャツコート七分袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23969733
品番
APK205-C/10-3L
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
幅広い職場環境に対応するスタンダード素材。
ポリエステル高率混に織り上げた平織物です。綿の良さを残しながら、洗濯後もシワになりにくいなど、イージーケアな素材です。
色
ホワイト
サイズ
3L
材質
ポリエステル80%・綿20%
タイプ
左胸内ポケット付
着丈(cm)
75
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
75
生地
ポプリン
色番
10
安全機能
衿元スナップ留め、体毛防止加工袖
生地性能
工業洗濯可、吸汗性、洗濯性、抗菌加工