曜日別特売
MRQBS32-90CAX-J79W-X1 ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-90CAX SMC 23970547

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-90CAX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23970547品番MRQBS32-90CAX-J79W-X1
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)90ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする