※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
フード帽子(ケープ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23970652
品番
484-57-L
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
吸水性と耐久性に優れた綿100%素材。
色
ホワイト
サイズ
L(68cm)
材質
(本体)綿100%、(付属)ナイロン83%、ポリウレタン17%
タイプ
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
種類
メッシュケープ付
アズワン品番
61-9880-60
生地
キャンブリック
色番
57