※着用例

484-79-M フード帽子(ケープ付) KAZEN 23970668 484-79-M フード帽子(ケープ付) KAZEN 23970668

フード帽子(ケープ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM(65cm) 注文コード23970668 品番484-79-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

吸水性と耐久性に優れた綿100%素材。

ホワイト サイズM(65cm) 材質(本体)綿100%、(付属)ナイロン100% タイプ後ろ/マジック留め、ツバ/ポリエチレン芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め 種類メッシュケープ付 生地キャンブリック 色番79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする