※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
八角帽子(オールメッシュ)(2枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970765
品番
484-49
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
天井にWメッシュを採用し、蒸れを解消しました。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大62cm)
材質
ポリエステル100%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴムなし
生地
Wメッシュ
色番
49