※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
女子帽子(深型・タレ付)(2枚入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970844
品番
482-35
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
異物混入防止を目的とした帽子。
耳とタレにシャリ感のあるメッシュを使用し、ツバ下にも前髪止めの工夫をしています。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大65cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/織芯、タレ部分/ゴム入り
種類
たれ付
アズワン品番
63-4051-06
生地
ブロード
色番
35
性別
女性用