KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
ネット付キャップ(2枚入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970887
品番
APK484-C/24
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
異物混入防止を目的とした帽子。
後頭部部分は通気性の良いメッシュを使用し、ツバを小さくして視界を確保。
色
クリーム
サイズ
フリー(最大65cm)
材質
ポリエステル80%・綿20%
タイプ
後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/ポリエチレン芯
種類
メッシュケープ付
アズワン品番
63-4051-47
生地
ポプリン
色番
24