※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
作業帽子(2枚入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970914
品番
480-33
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
フリー(最大62cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様
アズワン品番
63-4050-90
生地
ブロード
色番
33