E3-6009-M-MRC メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 23971045 E3-6009-M-MRC メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 23971045 E3-6009-M-MRC メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 23971045 E3-6009-M-MRC メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 23971045

メッシュラック エコノミー キャスター付

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23971045 品番 E3-6009-M-MRC
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)596×350×900 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)静止時50、走行時15 棚段数3 用途資材の保管に 付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個 材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP 高さ(mm)900 奥行(mm)350 間口(mm)596 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15 キャスターあり(4個) 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)110 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25.4 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3 棚板厚さ(mm)33 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書:
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※移動時以外は絶対にキャスターのストッパーをかけた状態で使用して下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※スリーブについて多く入っている場合がございます。
※本製品は運搬用ではありません。移動させる際や棚板の高さを変更させる際には、積載物を全て取り除いてから行ってください。

商品説明動画

メッシュラック エコノミー キャスター付.
この動画は、25人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
会社倉庫整理
東日本タイル株式会社 様

以前の物井手がスチール製の棚で光が入れなくて倉庫の中が昼間でも暗く物がとりにくく電気がないと手探り状態だったのでメシュタックに変えてからは光が東リ明るく物の取り出しがスムーズになりました

2026-01-22
用途:
品物の整理
平川製作所 様 (製造業)

作業場の品物の整理場所ができました
車付きで便利です

2025-04-28
用途:
書類、在庫の保管
ゴルフバー ダボ屋 様 (飲食業)

簡単に組み立てることが出来、キャスター付きの状態で使用しています。多少揺れることはありますが、価格からすれば十分に満足出来ます。

2025-04-18
用途:
物置き
金融・保険業

オーソドックスなステンレスラック。
機能的にはこれと言って優れているところは無いと思うけど、モノタロウブランドは値段が良心的なのがいいところ。

対象商品:
23971054
2025-07-11
用途:
備品の収納
農・林・水産業

耐荷重も十分あり、キャスター付き。それでいてこの価格は破格。

2025-02-26
用途:
ヘルメット置きに

ヘルメット保管用に購入。通気性もあるし好きな高さに設置できるので便利です。背の高い物を買ったのですが、できればもう一段棚が欲しい。

2025-01-26
用途:
洋服の整理で購入しました。

デニムなど洋服の整理で購入しました。ショップの様にすっきりして部屋がかっこよくなりました!リピート買いしました!

2024-12-19
用途:
書類整理の棚として

2回目の購入です。数か月使用し、とても使い勝手がよかったのでリピートしました!デザインも良く、耐久性もかなりあります。書類棚としては最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
棚板のみの取り扱いはございますか。
回答:
現在取り扱いがございません。
5人が参考にしています
2021-01-22
質問:
メッシュラックの色味はブラックかブラウンでしょうか。それとも通常のメタルの色味なのでしょうか。
回答:
こちらの商品は、メタル(シルバー)色でございます。
2021-01-22
質問:
ポールは分割式(2分割)か1本物でしょうか。
回答:
ポールは分割式(2分割)となります。
1人が参考にしています
2021-01-22

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする