※ストッパー付き

- キャスター メッシュラック エコノミー キャスター付用 モノタロウ 23971072 - キャスター メッシュラック エコノミー キャスター付用 モノタロウ 23971072 - キャスター メッシュラック エコノミー キャスター付用 モノタロウ 23971072

キャスター メッシュラック エコノミー キャスター付用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード23971072 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メッシュラックエコノミー専用のキャスター4個セットです。
このキャスターを使用すればメッシュラックエコノミーの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)
キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。
4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。

許容荷重(kg)静止時:12.5・走行時:3.75 用途メッシュラックエコノミー専用のキャスター 適合モノタロウメッシュラックエコノミー セット内容自在ストッパー無×2、自在ストッパー付×2 材質ナイロン 取付高(mm)51.2 ねじ径M8×15mm 寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約4×奥行約4/ストッパー無(1個あたり):直径約4×奥行約4
注意
※モノタロウのメッシュラックエコノミー専用のキャスターセットなのでほかの商品には使用しないで下さい。
※キャスターを使用した場合は全体の耐荷重が下がるので使用の際は十分注意して下さい。
※移動時以外は絶対にキャスターのストッパーをかけた状態で使用して下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする