※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-150CAX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2) 注文コード23971423 品番MRQBS40-150CAX-A73L-X10
参考基準価格(税別)¥86,190 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号18種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(X) オーダーメイド仕様 ストローク(mm)150 ストローク(-X10) ロングストローク(101〜200mm) サイズ40 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする