Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック & 1m Type-C to Cケーブルセット
アドテック
税込¥3,518
¥3,198
大手メーカー品と遜色なく使えます。価格も安くいつも無くなる度購入しています。今後も定期的に利用します。
朝の凍りついたガラスに使用しています。かけて2分ほどで解凍されるので助かっています。ただ比較的一度にたくさんの量を使用するのですぐになくなってしまうのが難点。もう一つ購入しておけば良かったと思います。
夜間、配達のためエンジンをかけるが、なかなか凍結したフロントガラスの薄氷が溶けるのに時間がかかっていましたが、早くなった気がします。
助かりました。ありがとうございました。
まだまだ使う季節では無いのですが今から用意して置きます
また使って無いので効果は分かりませんが良かったらリピートします
朝、霜で凍ったフロントガラスにスプレーしてみました
氷点下4℃でしたがすぐに解氷してワイパーで拭き取りもでき視界が確保できました
とてもいい商品です
とても良い。車通勤をしていますが冬の朝はフロントガラスが凍ってしまうので、市販の解氷スプレーを使用していましたが、スプレー走り始めるとすぐに凍ってしまって使いにくいかったのですが、このスプレーはかなり寒い日でも再凍結しません、とても良いです…
寒冷時にひと吹きするだけでフロントガラスの視界が良くなります。また防水効果もあり視界は良好
寒冷時にひと吹きするだけでフロントガラスの視界が良くなります。また防水効果もあり視界は良好