※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA10H5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23977364
品番
MSQA10H5-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥80,960
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
90
仕様
(-) 標準品
サイズ
10
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(5) 対称型、90°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
CADデータダウンロード