曜日別特売
MSQA20H5X-M9BWL-X232 ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20H5X SMC 23977599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20H5X

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23977599品番MSQA20H5X-M9BWL-X232
参考基準価格(税別)¥89,930販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
揺動角度(°)90仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ20リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする