曜日別特売
MSQA30L5-XF ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30L5 SMC 23978073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30L5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23978073品番MSQA30L5-XF
参考基準価格(税別)¥80,740販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
揺動角度(°)90仕様(-) 標準品サイズ30オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-XF) G1/8ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする