CICA METHOD MIST CICA method MIST コジット 23980725 CICA METHOD MIST CICA method MIST コジット 23980725 CICA METHOD MIST CICA method MIST コジット 23980725 CICA METHOD MIST CICA method MIST コジット 23980725 CICA METHOD MIST CICA method MIST コジット 23980725

CICA method MIST

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード23980725 品番CICA METHOD MIST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

日本人のための、日本製”シカ”ブランド”CICA method”にミストが登場。
美容大国 韓国で”肌再生クリーム”として話題の”シカクリーム”
そのシカクリームのコンセプト成分である薬草「ツボクサ」のエキスを配合し、オリジナル処方で日本古来の植物成分などをプラスし、より日本人のお肌に合うようにと開発された日本製シカブランド=CICA method
医薬部外品の薬用シカとして誕生した”CICA method”は日本製のツボクサエキス+日本古来の6種の植物由来エキスと12のフリーでにこだわりました。
シカメソッドミストは細かい粒子でお肌にうるおいを与えます。
洗顔後の保湿やメイクの仕上げに。
エッセンシャルハーブのすっきりナチュラルな香り。

成分水、グリセリン、BG、ペンチレングリコール、グリセリルグルコシド、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、グリチルリチン酸2K、ポリソルべート20、クエン酸Na、キサンタンガム、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、クエン酸、オレンジ油、コリアンダー果実油、セージ油、ユーカリ葉油、ラベンダー油、ローズマリー葉油、ローマカミツレ花油、イノシトール、ソメイヨシノ葉エキス、マデカッソシド、シソ葉エキス、ドクダミエキス、ハトムギ種子エキス シリーズCICA method 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.3×4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※お肌に合わないときはご使用をおや
めください。
※使用後は必ずしっかりキャップをしめてください。
※お肌の弱い方、アレルギー体質の方、妊娠中の方、その他医師の治療を受けている方などは絶対に使用しないでください。 ※出血している患部には使用しないでください。
※傷・はれもの・湿疹・かぶれなどお肌に異常のある部位には使用しないでください。
※使用中、または使用後に直射日光にあたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑など)や黒ずみなどの異常が あらわれた場合は直ちに使用を中止し、皮膚科専門医などへご相談ください。使用を続けると悪化する場合があります。
※初めて使用する方は、事前に目立たないところでパッチテストを行ってからご使用ください。
※目や口に入らないように十分ご注意ください。万が一目に入った場合は、擦らず直ちに水またはぬるま湯で洗い流してください。目に異物感が残る場合は眼科医に相談してください。
※天然由来成分を配合してますので、保管状況によって色調に多少の違いが生じる場合がありますが、ご使用に問題ありません。
※高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所を避け保管してください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※使用感には個人差があります。
※本来の用途以外のご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする