アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
AZB158 黒シダほうきチリトリ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981118
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
細かい砂ボコリも掃く天然繊維のホーキとチリトリのセット。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥
669
¥
736
税込
材質
穂:ヒタムファイバー、柄:天然木塗装、チリトリ:ポリプロピレン
幅(mm)
240
寸法(mm)
244×770×52
幅W×全長(mm)
240×770
繰り返し・詰め替え
対応