AZB191 先割れフロアほうき

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23981170 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

細かいゴミもしっかり掃ける先割れ加工を施した化繊ほうきです。
髪の毛・砂ホコリ・火山灰など掃けます。
穂は化学繊維なので水にも強く、室内はもちろん、ベランダや玄関・タイル、土足フロアのお掃除に特に便利です。

材質穂:塩化ビニル樹脂・ポリスチレン、ヘッド・クシ:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管 幅(mm)300 寸法(mm)300×1270×30 幅W×全長(mm)300×1270 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする