AZB145 化繊ビッグほうき

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23981179 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水に強く、耐久性抜群の丈夫な化繊タイプのほうきです。
幅約40cmのワイドな掃き幅で広いスペースを一気に掃くことができます。

材質柄:ポリプロピレン、ヘッド:ポリエチレン、柄:竹に樹脂チューブ 幅(mm)400 寸法(mm)400×1280×27 幅W×全長(mm)400×1280 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
路面の清掃
藤波工業株式会社 様

この手の商品の中ではこしの強さもあり砂利でも掃けて耐久性もあり大変満足しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする