アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 化学モップ
AZB203 化学モップ30TL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981188
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
拭き幅約38cmで広い場所に便利な化学モップ。
フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。
材質
ヘッド部:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管、モップ糸:アクリル・ポリエステル
幅(mm)
380
寸法(mm)
380×1320×250
幅W×全長(mm)
380×1320
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200