アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 化学モップ
AZB-SP132 化学モップ30Tスペア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981197
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
「AZB203 化学モップ30TL」のスペア商品です。スペア番号は13番。
拭き幅約38cmで広い場所に便利な化学モップ。
フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。
材質
モップ糸:アクリル・ポリエステル(縫製品重量:約90g)
幅(mm)
380
寸法(mm)
380×250
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体は別売りです。