アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 水拭きモップ
AZB-SP333水拭きモップ15Tスペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981224
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
フロアの水拭き掃除に。取り替え糸。
材質
モップ糸:ポリエステル・綿・その他(縫製品重量:約150g)
幅(mm)
約330
寸法(mm)
210×170
繰り返し・詰め替え
対応