アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 自由ホウキ
AZB303 自在ほうき25F
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
掃き幅約25cmの自在ほうきです。
伸縮柄タイプのほうきで、使いやすい長さ、角度でお掃除できます。
コンパクトなので、ご家庭のフローリング・玄関・土足フロアにおすすめです。
材質
ブラシ:ポリプロピレン(帯電防止剤配合)・馬毛、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、
幅(mm)
255
寸法(mm)
255×1030×30
幅W×全長(mm)
250×66〜1030
繰り返し・詰め替え
対応