アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 自由ホウキ
AZB-SP661 自在ほうき45スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981380
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
「AZB302 自在ほうき45L」のスペア商品です。スペア番号66番。
掃き幅約47cmで広い場所に便利なサイズ。
細かな砂ボコリも逃さず掃き取ります。
店舗など業務用にオススメです。
材質
ブラシ:ポリプロピレン・馬毛 ヘッド:ポリプロピレン
幅(mm)
約470
寸法(mm)
470×90×15
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体は別売りです。