アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の デッキブラシ
AZB281 デッキブラシ20L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981389
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コンクリート・タイルの汚れ落としに。
幅(mm)
190
寸法(mm)
190×1300×78
全長(mm)
1300
材質(ブラシ部)
PET
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
幅W×全長(mm)
190×1300
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200