アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の スクイジー・ガラスワイパー
AZB350 ガラスワイパーハンド30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981425
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
窓ガラスの水切りに。
材質
グリップ:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、フレーム:アルミ
幅(mm)
326
寸法(mm)
326×162×45
繰り返し・詰め替え
対応