LED コーン カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23981450 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様マイクロプリズム式反射材 タイプ赤LED 使用電源単3電池×3本 全長(cm)30 点滅アルカリ電池使用で約100時間 LED赤色超高輝度LED×14個(上段6個×下段8個) 防水性防雨型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする