画像準備中

ジェットバング 5型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23981608 品番TJB-5
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。

付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書 仕様威嚇方法:爆発音 質量(kg)6 電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2) 騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100〜120 使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時) 使用ガスプロパンガス 検知方式昼夜:光センサー 運転間隔:約30秒〜約10分(ダイヤル式無段階調節) 運転モード昼/夜 対象動物鳥類

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする