アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 散水・かん水資材
アイリスオーヤマの 散水ノズル
アイリスオーヤマの 散水ノズル本体
フルカバーコンパクト用アクアガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23981949
品番
AGR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。握りやすいグリップの後レバータイプで握り加減で水量調整ができます。
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン
色
ダークグレー/ブラック
質量(g)
111
使用圧力(MPa)
0.1〜0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×64×195
耐熱温度(℃)
60
パターン
キリ/カクサン/ジェット/シャワー(4パターン)