AGFS-6 フルカバーHREX用アクアガン アイリスオーヤマ 23981967 AGFS-6 フルカバーHREX用アクアガン アイリスオーヤマ 23981967 AGFS-6 フルカバーHREX用アクアガン アイリスオーヤマ 23981967

フルカバーHREX用アクアガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23981967 品番 AGFS-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。

材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール ダークグレー 質量(g)170 使用圧力(MPa)0.1〜0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220 耐熱温度(℃)60 パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする