SGP-118D 分水蛇口口金 アイリスオーヤマ 23982010 SGP-118D 分水蛇口口金 アイリスオーヤマ 23982010 SGP-118D 分水蛇口口金 アイリスオーヤマ 23982010

分水蛇口口金

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23982010 品番SGP-118D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

【パーツ対応表あり】丸蛇口・角蛇口に取付できる蛇口口金です。ホースを接続したまま、レバー切替で蛇口を使うことができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

材質AES 樹脂、ポリアセタール、EPDM ホワイト 質量(g)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×47×77 適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口外径:14〜18、角型蛇口外径対角:20まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
散水用
株式会社テクニカラーフジイ 様 (製造業)

今年の夏も熱いので、庭先ミストシャワーと、手洗い同時分水可能なので、
重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする