デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 収縮チューブ
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
23982028
品番
CCN-6020
参考基準価格(税別)
¥341
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
透明
長さ(m)
1
収縮前内径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
2
収縮後肉厚(mm)
1.2
関連資料:
CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB)
RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)