透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 注文コード23982037 品番CCN-12040
参考基準価格(税別)¥763 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
透明 長さ(m)1 収縮前内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)4 収縮後肉厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする