デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 収縮チューブ
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
23982080
品番
CCN-12040
参考基準価格(税別)
¥16,175
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
透明
長さ(m)
25
収縮前内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
1.6
収縮後肉厚(mm)
1.6
関連資料:
CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB)
RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)