現場監督
現場監督の フォークリフト用電装
現場監督の フォークリフト用配線・ハーネス
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23982098
品番
D-2232
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途
DC-DCコンバーター
質量(g)
455
本体寸法(mm)
120×86×45
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
DC48
適合車種
DC48V電動フォークリフトなど
出力電流
10A
防水性
本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
注意
※本製品の容量にあった正しいご使用で確実に結線してください。