現場監督
現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23982177
品番
D-2220
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
左右のストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途
事故防止LED描画ブルーライト
セット内容
ストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個
質量(g)
ストレートラインランプ約460※取り付けブラケット含む、セミサークルラインランプ重量約480※取り付けブラケット含む
電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×113×60※取り付けブラケット含む。ストレートラインランプサイズ55×113×60 セミサークルラインランプサイズ60×100×90 セミサークルラインランプサイズ※取り付けブラケット含む 120×100×90
防水性
IP67
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。※環境光によって投影できない場合があります。※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。